Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Surringsskinne af aluminium til støtterammer

Surringsskinne, aluminium, smal til støtteramme
SURRINGSSKINNE LODRET RAMME 990MM ZSST

Varenr. 096381 687

EAN 4099618672200

Prisvisning for kunder efter login
Surringsskinne af aluminium til støtterammer

Varenr. 096381 687
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
Til lodret montering på en støtteramme
  • Kan afkortes i den ene ende (minimumslængde 390 mm)

  • To dækhætter pr. skinne til kantbeskyttelse medfølger

  • Fastgørelsesmateriale og monteringsvejledning medfølger

  • Velegnet til støtterammer (sidestøtter og centerstøtter)
Bemærk

Sættet består af to skinner. Ikke egnet til luftledningsspændestropper. For egnede stropper henvises til de supplerende produkter.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

18 mm

Højde

11 mm

Længde

990 mm

Produktvægt (pr. vare)

0,500 kg

Farve

Aluminiumsfarvet

Materiale

Aluminium/aluminium

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Strop med kamspænde til surringsskinne til støtteramme

SURRINGSBÅND KAM TIL SLANK SKINNE 2000MM

Til fastspænding af lasten til støtterammen
x 1 stk.
Strop med kamspænde til surringsskinne til støtteramme

SURRINGSBÅND KAM TIL SLANK SKINNE 4000MM

Til fastspænding af lasten til støtterammen